Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpoller 'Naxos', herausnehmbar mit 3p-Technologie, Dreikant-Verschluss, inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 9006 weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzpoller -Naxos- (Art. 24525-01)
Modellbeispiel: Sitzpoller -Naxos- (Art. 24525-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-24525-08
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527584121
Suchbegriffe:
Sitzgelegenheit
Platz
Parkstuhl
Parksitz
  • Sitzfläche: Ø 350 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sockel: Ø 120 mm
  • Material: Aluminium

|
  • einteiliger Sitzpoller ohne Rückenlehne mit rautenförmigen kleinen Öffnungen in der kreisrunden Sitzfläche
  • geringer Arbeitsaufwand und schneller Austausch - Sitzpoller kann sofort wieder
    eingesetzt werden
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
herausnehmbar mit 3p-Technologie, Dreikant-Verschluss, inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Material:
Aluminium
Sitzfläche:
Ø 350 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sockel Ø:
Ø 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzplatz, Flora, Sitzpoller, 105, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,43*
€ 1.204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,33*
€ 1.179,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,77*
€ 1.056,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,89*
€ 1.030,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,05*
€ 981,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.541,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.547,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 350,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.