Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L14', einseitig, Tiefe 2200 mm, Grauweiß (RAL 9002), inkl. Regenrinne und Fallrohr, Nein, 1x Links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-2501053-0202
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527153044
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
wsm fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L14', einseitig, Tiefe 2200 mm
- Korpus Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Regenrinne und Fallrohr Material: PVC
- Regenrinne: inkl. Regenrinne und Fallrohr
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwand: 1x Links
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4300 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dachblende (Attika): 3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Grundfläche: 8,6 m²
- Höhe: 2360 mm
- Konstruktion Material: Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 4240 mm
- lichte Höhe: 2175 mm
- lichte Tiefe: 2040 mm
- Material: Stahl
- Rahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Rohr Ø: 60 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Tiefe: 2200 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Korpus Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Regenrinne:
inkl. Regenrinne und Fallrohr
Regenrinne und Fallrohr Material:
PVC
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
1x Links
Herstellerbezeichnung:
Leipzig L15 RAL 9002
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4300 mm
lichte Breite:
4240 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Flachdach
Grundfläche:
8,6 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2175 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2200 mm
lichte Tiefe:
2040 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachblende (Attika):
3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Konstruktion Material:
Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
2501053AE | Anbaueinheit für Überdachungssystem -Leipzig L14-, einseitig, Tiefe 2200 mm
Weitere Suchbegriffe:
Überdachung
,
Unterstand
,
raucherunterstand
,
raucherüberdachung
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
Überdachungssystem
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.766,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,89*
€ 2.410,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,19*
€ 2.386,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.901,10*
€ 2.262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,16*
€ 2.187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,76*
€ 2.102,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überdachung Grund-EH,eins.B4300xH2350xT2200mm Flachdach Profilbl.grauweiß WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000087
ab € 1.180,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen