Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Hylas', zum Einbetonieren, RAL 9005 tiefschwarz, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Hylas- (Art. 25013-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Hylas- (Art. 25013-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25012-07
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527592485
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit drei umlaufenden, mehrschichtigen Ringen, einem nicht unterbrochenen Sockel sowie einer Kugel, die den oberen Abschluss bildet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Globo, 2, 005-2, Abes, Wellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 393,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 424,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 395,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.