Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Großmülltonne 'P-Bins 80', 120 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 120 und 240 Liter (v.l.: Art. 25230, 25234)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 120 und 240 Liter (v.l.: Art. 25230, 25234)
Modellbeispiel: blau
Modellbeispiel: grün
Modellbeispiel: braun
Modellbeispiel: gelb
Artikel-Nr.:
     328SW-25226
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447068
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
  • einfacher Transport durch 2 Rollen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Farbe:
blau
Höhe:
1000 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
540 mm
Material:
Kunststoff
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter blau, abfalltonne 120l, abfalltonne, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 207,47*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 450,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 507,40*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 167,53*
Ähnlich
Vepa Bins
31011063
ab € 149,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.