Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Baumschutzbügel
>
Artikel
Baumschutzbügel 'Linos', RAL 7016 anthrazitgrau, verzinkt und beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25475
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
662.011-RAL7016
EAN/GTIN:
4063527607349
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem hochwertigen Baumschutzbügel 'Linos'. Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm, bietet dieser Bügel eine Gesamthöhe von 500 mm und eine Breite sowie Länge von jeweils 1200 mm. Die Befestigung erfolgt durch Einbetonieren und sorgt für eine sichere und stabile Installation.
Material: Stahl, verzinkt
Rohr Ø: 48 mm,
Breite: 1200 mm
Länge: 1200 mm
Gesamthöhe: 500 mm
Befestigung: zum Einbetonieren
|
zum Schutz von Bäumen oder Pfosten (z. B. Straßenbeleuchtung, Schilderpfosten etc.)
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Rohr Ø:
48 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
... >
Absperrtechnik
>
Baumschutz
>
25459 | Baumschutzbügel -Linos- Ø 48 mm aus Stahlrohr, zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe:
Baumschutz
,
Baumbügel
,
Schutzbügel
,
Anfahrschutz
,
Baumschutzpfosten
,
Einfriedung
,
Zaun
,
Schutzzaun
,
662
,
Abes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 894,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,71*
€ 1.064,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,51*
€ 1.021,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 832,75*
€ 990,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,29*
€ 920,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,40*
€ 895,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos'
STEIN HGS
662.002
€ 1.549,26*
Ähnlich
Baumschutzbügel aus Stahlrohr, feuerverzinkt
SPL
201008
€ 187,37*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
443_00
€ 58,70*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
2-14-000-03-0094
€ 714,05*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm
Urbanus
2-14-000-03-0077
€ 712,94*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
201124__vpe5
€ 688,28*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
201122__vpe5
€ 1.186,73*
Ähnlich
Baumständer, 210 mm
Urbanus
bst210
€ 439,66*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Rhea', DB 703 eisenglimmer, 500 mm, 1200 mm, 690 mm, 210 Liter
STEIN HGS
710.002-DB703
€ 3.366,75*
Ähnlich
Rankgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
2-14-000-03-0098
€ 370,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.