Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Schiebetür 'Smart Fix'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Schiebetür (Art. 32154)
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Schiebetür (Art. 32154)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Türeigenschaften
Detailansicht: Zylinderschloss mit Drückergarnitur
Detailansicht: Bodenfreiheit von 150 mm
Detailansicht: Extrem stabile Konstruktion durch Punktschweißung
Anwendungsbeispiel: Hält auch extremen Belastungen sicher stand
Technische Ansicht: Weitere Schließungen auf Anfrage möglich
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel mit Polycarbonat-Trennwänden (auf Anfrage erhältlich):
Artikel-Nr.:
     328SW-32154
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648854
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetor
  • Material Türelement und Stützen: Stahl, punktverschweißt
  • Material Führungsschienen: Aluminium
  • Gesamtmaße (HxB): 2200 x 2062 mm
  • Türmaße (HxB): 2050 x 2000 mm
  • Stützenmaße (HxBxT): 2200 x 40 x 60 mm
  • Farbe: grau, RAL-Farbe 7037
  • gemäß 2006/42/EG
  • Lieferung: vormontiert

  • Lieferumfang:
  • 2 x Wandelement
  • 2 x Stütze inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 x Tür-Set mit Zylinderschloss + Drückergarnitur
  • 1 x Führungsschiene inkl. Zubehör

|
  • optimal für enge Bereiche, da kein Aufschwenken der Tür notwendig ist
  • die Türelemente werden mit einem extra gehärteten Scharnier installiert
  • die besonders leise und leichtgängige Führungsschiene stabilisiert die Position der Tür
  • integrierte Laufrollen sorgen dafür, dass sich die Tür beim Schließen selbst justiert
  • eine Führung des Türelements sorgt für ein problemloses Schließen
  • durch Anklemmen der Klammer an der oberen Führungsschiene keine Bohrung notwendig
  • dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
  • gemäß der Maschinenrichtlinie sind die montierten Schrauben unverlierbar
  • das Befestigen der -Smart Fix- Türen an bestehende Wandelemente mit -Rapid Fix- ist möglich
|

Hinweis: Andere Maße, Sonderanfertigungen, weitere Schließanlagen (Safe-Lock, Magnetschloss), RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Führungsschienen Material:
Aluminium
Türelement und Stützen Material:
Stahl, punktverschweißt
Breite:
2062 mm
Höhe:
2200 mm
Stützen Breite:
40 mm
Stützen Höhe:
2200 mm
Stützen Tiefe:
60 mm
Tür Breite:
2000 mm
Tür Höhe:
2050 mm
Farbe:
grau, RAL-Farbe 7037
Eigenschaft:
gemäß 2006/42/EG
Lieferung:
vormontiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Absperrgitter, Gittertrendwand, Lagertrennwand, Maschinenschutzeinrichtungen, Metallschutzgitter, Maschinengitter, Troax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,87*
€ 2.226,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,51*
€ 2.192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,81*
€ 2.125,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,90*
€ 2.102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,63*
€ 2.086,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
ab € 53,71*
Zubehör
Troax
ab € 58,17*
Zubehör
Troax
ab € 64,38*
Zubehör
Troax
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.