Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Absperrgitter 'Stop', RA1, rot-weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-33320kdrf
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384726751
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Reflexfolie
Schrankenzaun
Das Absperrgitter 'Stop' bietet die optimale Lösung für eine sichere und effektive Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Gesamthöhe von 1000 mm ist dieses Gitter ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Die Absperrlänge von 1930 mm sorgt für eine zuverlässige Absperrung, während die drehbaren Füße eine einfache Handhabung und platzsparende Lagerung ermöglichen.
Das Gitter ist aus hochwertigem Kunststoff in Weiß gefertigt und mit farbigen Folien oder ohne erhältlich. Mit einem Gewicht von 12,5 kg ist es leicht und dennoch stabil genug, um seinen Zweck zu erfüllen. Der Abstand zum Boden beträgt 160 mm, die Ausladung der Füße 570 mm und der Strebenabstand 240 mm. Die Strebenbreite beträgt 65 mm und die Strebenlänge 425 mm.
Material: Kunststoff
Länge: ca. 2000 mm
Absperrlänge: ca. 1930 mm
Gesamthöhe: ca. 1000 mm
Ausladung der Füße: ca. 570 mm
Strebenlänge: ca. 425 mm
Strebenbreite: ca. 65 mm
Strebenabstand: ca. 240 mm
Abstand zum Boden: ca. 160 mm
Farbe: weiß
Gewicht: ca. 12,5 kg
|
mit drehbaren Füßen zur einfachen und platzsparenden Lagerung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Folie Farbe:
rot-weiß
Material:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Absperrlänge:
1930 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
12,5 kg
Abstand zum Boden:
160 mm
Ausladung der Füße:
570 mm
Strebenabstand:
240 mm
Strebenbreite:
65 mm
Strebenlänge:
425 mm
... >
Absperrtechnik
>
Absperrgitter
>
33320krf | Absperrgitter -Stop-, Länge 2000 mm, versch. Farben, mit drehbaren Füßen, wahlweise mit Folie
Weitere Suchbegriffe:
schake schrankenzaun
,
schrankenzaun
,
schrankenzaun 2m
,
Eingangsschleuse
,
Polizeigitter
,
Mannesmanabsperrung
,
Mannesmanngitter
,
Absperrzaun
,
Barriere
,
Security-Gate
,
Personengitter
,
Bühnengitter
,
Gitterschleuse
,
Demogitter
,
Drängelgitter
,
Kunststoff
,
Absperrschranken
,
Schake
,
Absturzsicherung
,
Luxemburger
,
Gitter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
8 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 90,02*
€ 115,29*
Lager 874SW
5 Tage
400
2
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 129,50*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 104,72*
€ 133,64*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 116,26*
€ 146,30*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 117,56*
€ 147,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bakenständerfußplatte 12Kg (38040_Schake)
Schake
38040_Schake
ab € 16,67*
Zubehör
Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 60 x 60 mm
Schake
ab € 16,60*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,73*
Zubehör
Fußplatte (nicht nach TL)
Schake
ab € 19,55*
Zubehör
Lager- und Transportpalette, 2400 mm
Schake
ab € 413,52*
Zubehör
Lager- und Transporttraverse für Absperrgitter, für 20 Absperrungen, verzinkt.
Schake
32000
ab € 345,63*
Zubehör
Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken, verzinkt, Kranhaken
Schake
ab € 214,87*
Zubehör
TL Fußplatte nach K1
Schake
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen