Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Fahrbahnteiler
>
Artikel
Fahrbahnteiler 'New Texas', stapelbar, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-33879
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588661681
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
stein hgs fahrbahnteiler
Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 600 mm
Material:
HDPE
Leergewicht: ca. 8,8 kg
Gesamtgewicht: ca. 50 kg (befüllt)
Mindestabnahme: 4 Stück
|
für den Einsatz an Baustellen, Parkplätzen, Autorennbahnen oder Bereichen mit Zufahrtsbeschränkungen
zum Befüllen mit Sand oder Wasser (ca. 40 Liter) geeignet
extra große verschraubbare Öffnungen zum Befüllen und Leeren der Leitelemente
platzsparende Aufbewahrung und Transport
Verbindung miteinander möglich durch Steckverbindung
mit Einfahrtaschen für Staplerbeförderung
UV-stabil
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
HDPE
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Leergewicht:
8,8 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
50 kg
Mindestbestellmenge:
4 Stück
... >
Verkehrstechnik
>
Fahrbahnteiler
>
33879 | Fahrbahnteiler (Schrammborde) -New Texas-, 1000 x 400 x 600 mm, stapelbar
Weitere Suchbegriffe:
fahrbahnteiler
,
Straßensperre
,
Fahrbahnabgrenzung
,
Texas
,
Anfahrschutz
,
Leitschwelle
,
NewJersey
,
New
,
Jersey
,
ES-Team
,
Consult
,
Tekcnoplast
,
Betonschwein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Arizona', aufdübelbar, rot
Temka
ab € 81,24*
Ähnlich
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Montana', rot
STEIN HGS
ab € 102,31*
Ähnlich
Leitborde 'Route', rot
STEIN HGS
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen