Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Arizona', aufdübelbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- (Schrammborde) 1000x400x600 mm, aufdübelbar (v.o. Art. 34826, 34827)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- (Schrammborde) 1000x400x600 mm, aufdübelbar (v.o. Art. 34826, 34827)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- (Schrammborde) 1000x400x600 mm, aufdübelbar, rot (Art. 34826)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- (Schrammborde) 1000x400x600 mm, aufdübelbar, weiß (Art. 34827)
Detailansicht: Fahrbahnteiler -Arizona-Bohrung für feste Montage (Art. 34826)
Detailansicht: Fahrbahnteiler -Arizona- Rutschhemmender Gummifuß aufdübelbar (Art. 34826)
Detailansicht: Fahrbahnteiler -Arizona- Großflächige Folienstreifen aufdübelbar (Art. 34826)
Detailansicht: Fahrbahnteiler -Arizona- Beidseitige Katzenaugen aufdübelbar (Art. 34826)
Technische Ansicht: Fahrbahnteiler -Arizona- , aufdübelbar (Art. 34826)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- aufdübelbar (Art. 34826)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- aufdübelbar (Art. 34826)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler -Arizona- aufdübelbar (Art. 34826)
Artikel-Nr.:
     328SW-34826
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675096
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
fahrbahnteiler
  • Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 600 mm
  • Material: PPC-PVC
  • Gesamtgewicht: ca. 20 kg (nicht befüllbar)
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 60 °C
  • inkl. Schraffenfolie RA2, beidseitig

|
  • mit reflektierenden Katzenaugen für bessere Sichtbarkeit
  • mit Aussparungen für bessere Stabilität auch bei Wind
  • am Boden anschraubbar, dadurch gegen Diebstahl gesichert
  • Anti-Rutsch-Standfläche für besondere Standfestigkeit
  • Verbindung miteinander möglich
  • kein Befüllen der Elemente, da diese extrem standsicher sind
  • platzsparende Lagerung durch stapelbare Elemente
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Für eine Aufstellung im Kreis werden 12 Elemente benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
PPC-PVC
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Gesamtgewicht (nicht befüllbar):
20 kg
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis + 60 °C
Folie Farbe:
rot-weiß
Folientyp:
RA2, beidseitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnabgrenzung, Anfahrschutz, Leitschwelle, NewJersey, New, Jersey, Temka, Betonschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.