Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 106', Frosch, 75 Liter, 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 106-, versch. Tiermodelle (Art. 34590, 34589, 34588)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 106-, versch. Tiermodelle (Art. 34590, 34589, 34588)
Artikel-Nr.:
     328SW-34588
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673412
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • Abfallbehälter mit Deckel im Tier-Design
  • einfaches Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Frosch
Abfallbehälter Volumen:
75 Liter
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
515 mm
Gesamttiefe:
595 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 300,99*
€ 390,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 390,30*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 303,06*
€ 390,56*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31006427
ab € 454,36*
Ähnlich
Vepa Bins
31006380
ab € 603,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.