Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler 'New Texas', stapelbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- (Art. 33880, 35915, 35916, 33879)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- (Art. 33880, 35915, 35916, 33879)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- in rot (Art. 33879)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- in weiss (Art. 33880)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- in gelb (Art. 35915)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- in schwaz (Art. 35916)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- gestapelt
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler -New Texas- in weiss, Seitenansicht (Art. 33880)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Detailansicht: Befüllöffnung für Sand oder Wasser (ca. 40 Liter)
Detailansicht: Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     328SW-35916
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661044
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
stein hgs fahrbahnteiler

  • Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 600 mm
  • Material: HDPE
  • Leergewicht: ca. 8,8 kg
  • Gesamtgewicht: ca. 50 kg (befüllt)
  • Mindestabnahme: 4 Stück

|
  • für den Einsatz an Baustellen, Parkplätzen, Autorennbahnen oder Bereichen mit Zufahrtsbeschränkungen
  • zum Befüllen mit Sand oder Wasser (ca. 40 Liter) geeignet
  • extra große verschraubbare Öffnungen zum Befüllen und Leeren der Leitelemente
  • platzsparende Aufbewahrung und Transport
  • Verbindung miteinander möglich durch Steckverbindung
  • mit Einfahrtaschen für Staplerbeförderung
  • UV-stabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
HDPE
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Leergewicht:
8,8 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
50 kg
Mindestbestellmenge:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: fahrbahnteiler, Straßensperre, Fahrbahnabgrenzung, Texas, Anfahrschutz, Leitschwelle, NewJersey, New, Jersey, ES-Team, Consult, Tekcnoplast, Betonschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 137,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.