Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bannerrahmen 'Style', 3 m, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Style- aus Aluminium (Art. 36075)
Modellbeispiel: Bannerrahmen -Style- aus Aluminium (Art. 36075)
Detailansicht: Transparentbefestigung
Detailansicht: Wandhalter offen
Artikel-Nr.:
     328SW-36078
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703034
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
  • Rahmen-Profil: Ø 50 mm
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen

|
  • geeignet für Transparente mit umlaufenden Ösen - Befestigung per Gummihaken
  • Funktionsgleiter sorgen für optimale Befestigung
  • gute Sichtbarkeit durch straffe Bespannung
  • einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
  • für den Innen- und Außeneinsatz verwendbar
  • leichter Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine Person durchführbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Breite:
3 m
Rahmen Höhe:
5 m
Rahmen-Profil Ø:
50 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.649,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,54*
€ 2.184,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,65*
€ 2.161,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,18*
€ 2.058,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,66*
€ 2.003,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,98*
€ 1.963,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.676,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.678,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.053,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.711,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.