Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Präsentationssysteme
>
Bannerrahmen
>
36073 | Bannerrahmen -Style- aus Aluminium, 1 x 1 m bis 6 x 6 m
>
Artikel
Bannerrahmen 'Style', 4 m, 4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36080
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527703058
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Transparenthalter
Rahmen-Profil: Ø 50 mm
Material: Aluminium, eloxiert
Befestigung: Wandmontage
inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen
|
geeignet für Transparente mit umlaufenden Ösen - Befestigung per Gummihaken
Funktionsgleiter sorgen für optimale Befestigung
gute Sichtbarkeit durch straffe Bespannung
einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
für den Innen- und Außeneinsatz verwendbar
leichter Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine Person durchführbar
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Breite:
4 m
Rahmen Höhe:
4 m
Rahmen-Profil Ø:
50 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Clips, Gummikabeln und Wandschellen
... >
Präsentationssysteme
>
Bannerrahmen
>
36073 | Bannerrahmen -Style- aus Aluminium, 1 x 1 m bis 6 x 6 m
Weitere Suchbegriffe:
Transparentanlage
,
Banneranlage
,
Transparentmasten
,
Mannus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,54*
€ 2.071,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,34*
€ 2.040,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,41*
€ 1.941,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,06*
€ 1.888,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,54*
€ 1.848,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
STEIN HGS
ab € 2.668,48*
Ähnlich
Bannerrahmen 'Claim', 4 m
STEIN HGS
ab € 3.670,58*
Ähnlich
Fahnenhalter 'Arts'
STEIN HGS
ab € 1.058,88*
Ähnlich
Fahnenhalter 'Tactic'
STEIN HGS
ab € 1.703,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen