Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Fahrradüberdachung Seitenwand
>
Artikel
Überdachungssystem 'Rufus', RAL 9005 tiefschwarz, 2700 mm, Grundeinheit, Rückwandverkleidung für Anbaueinheit, Seitenverkleidung (Paar) für Grundeinheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36541-070203
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527709715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Überdachungssystem 'Rufus'
- Breite: 2700 mm
- Einheit: Grundeinheit
- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Rückwandverkleidung: Rückwandverkleidung für Anbaueinheit
- Seitenverkleidung: Seitenverkleidung (Paar) für Grundeinheit
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Dachkonstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Dachkonstruktion: Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
- Dachträger Rechteckrohrbreite: 50 mm
- Dachträger Rechteckrohrtiefe: 30 mm
- Dachträger: Rechteckrohr
- Grundkonstruktion: Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60 mm)
- Höhe: 2100 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Rückwand Material: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Seitenwand Typ: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Tiefe: 2300 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Breite:
2700 mm
Einheit:
Grundeinheit
Rückwandverkleidung:
Rückwandverkleidung für Anbaueinheit
Seitenverkleidung:
Seitenverkleidung (Paar) für Grundeinheit
Befestigung:
zum Einbetonieren
Dacheindeckung:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Höhe:
2100 mm
Material:
Stahl
Dachkonstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
2300 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachträger:
Rechteckrohr
Dachträger Rechteckrohrbreite:
50 mm
Dachträger Rechteckrohrtiefe:
30 mm
Seitenwand Typ:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Dachkonstruktion:
Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
Grundkonstruktion:
Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60 mm)
Rückwand Material:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
36541 | Überdachungssystem -Rufus-, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradüberdachungsseitenwand
,
Fahrradüberdachungsverkleidung
,
Seitenwand Überdachungseinheit
,
fahrradüberdachung (verkleidung)
,
Überdachung
,
Unterstand
,
Fahrradüberdachung
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
Raucherunterstand
,
Überdachungssystem
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.880,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.276,07*
€ 7.468,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.194,90*
€ 7.371,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.987,20*
€ 7.124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.899,64*
€ 7.020,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.880,09*
€ 6.997,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.057,70*
Zubehör
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 567,19*
Zubehör
Sitzbank 'Time' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 864,65*
Zubehör
Sitzbank 'Time' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 561,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen