Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Außenabfallbehälter
>
Artikel
Hundetoilette 'City B' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren), RAL 1023 verkehrsgelb, RAL 3005 weinrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36697-1-3
Hersteller:
Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527758089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
Material: Stahl,
feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)
Volumen Abfallbehälter: 20 Liter
Wandstärke Behälter: 1,5 mm
Höhe über Flur: 1705 mm
Maße (BxT): 410 x 250 mm
Verriegelung: Dreikantverschluss
inkl. Innenbehälter aus Aluminium (1,5 mm)
und Piktogramm aus
Edelstahl
, gelasert
Achtung:
Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
Doppelständer aus Stahlrohr (60 x 40 x 2,0 mm) mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
bietet Platz für bis zu 500 Hundekottüten
robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
einfaches Nachfüllen von Hundekottüten im Tütenspender durch praktischen Dreikantverschluss
|
Achtung:
Hundekottüten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Behälter Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Ständer Farbe:
RAL 3005 weinrot
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Gesamthöhe:
2055 mm
Höhe über Flur:
1705 mm
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Füllvolumen:
500 Tüten
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Material:
Aluminium
Verriegelung:
Dreikantverschluss
Behälter Wandstärke:
1,5 mm
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter aus Aluminium (1,5 mm) und Piktogramm aus Edelstahl, gelasert
Serie:
City
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
... >
Abfallsysteme
>
Hundetoiletten
>
36697 | Hundetoilette -City B- mit Abfallbehälter, 20 Liter
Weitere Suchbegriffe:
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 20l
,
Toilette
,
Hunde-WC
,
Beutelspender
,
Dogstation
,
Hundeklo
,
Hahne+Lückel
,
Basset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,02*
€ 1.285,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,00*
€ 1.212,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,91*
€ 1.114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,29*
€ 967,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BINsystem Hundetoilette 60, Farbe: Grün, Aluminium Schön gestalteter, robuster
Vepa Bins
31711611
ab € 828,50*
Ähnlich
Hundetoilette 'City D' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren)
Hahne & Lückel
ab € 1.157,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen