Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundetoilette 'City B' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren), RAL 8017 schokoladenbraun, RAL 3005 weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hundetoilette -City B- zum Einbetonieren (Art. 36697-13-13)
Modellbeispiel: Hundetoilette -City B- zum Einbetonieren (Art. 36697-13-13)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-36697-10-3
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527758225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Volumen Abfallbehälter: 20 Liter
  • Wandstärke Behälter: 1,5 mm
  • Höhe über Flur: 1705 mm
  • Maße (BxT): 410 x 250 mm
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
  • inkl. Innenbehälter aus Aluminium (1,5 mm)
    und Piktogramm aus Edelstahl, gelasert

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • Doppelständer aus Stahlrohr (60 x 40 x 2,0 mm) mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
  • bietet Platz für bis zu 500 Hundekottüten
  • robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
  • einfaches Nachfüllen von Hundekottüten im Tütenspender durch praktischen Dreikantverschluss

|

Achtung: Hundekottüten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Behälter Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Ständer Farbe:
RAL 3005 weinrot
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Gesamthöhe:
2055 mm
Höhe über Flur:
1705 mm
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Füllvolumen:
500 Tüten
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Material:
Aluminium
Verriegelung:
Dreikantverschluss
Behälter Wandstärke:
1,5 mm
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter aus Aluminium (1,5 mm) und Piktogramm aus Edelstahl, gelasert
Serie:
City
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 20l, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hundeklo, Hahne+Lückel, Basset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,69*
€ 1.283,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,53*
€ 1.210,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 986,06*
€ 1.173,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,42*
€ 1.106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,73*
€ 1.049,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,39*
€ 973,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 992,18*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.165,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.