Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Raumsystem 'Master 10'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 10- (Art. 36848)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 10- (Art. 36848)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 10- (Art. 36848)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master 10- (Art. 36848)
Technische Zeichnung: Aufsicht ohne Dach
Technische Zeichnung: Grundriss
Technische Zeichnung: Raumsystem -Master- für moderne Raumgestaltung
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Technische Ansicht: Individuelle Gestaltung des Raumsystems
Detailansicht: Bodenprofil
Detailansicht: Dachprofil
Artikel-Nr.:
     328SW-36848
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761409
Suchbegriffe:
Meisterbüros
Bürocontainer
industrielle
Raumsysteme
  • Maße (HxBxT): 2600 x 3606 x 2456 mm
  • Grundfläche: 8,86 m²
  • Material Paneel: Stahl
  • Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
  • Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
  • Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
  • Farbe Profile und Fenster: anthrazit (RAL 7016)

Komplett-Set besteht aus:
  • 4 x Paneel mit Fensterverglasung
  • 5 x Paneel als Vollwand
  • 1 x Paneel mit Glastür
  • 3 x Dachpaneel
  • Eck-, Dach- und Bodenprofile

|
  • barrierefreier Zugang mit ca. 90 cm Durchgangsbreite
  • individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
  • intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
  • ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
  • Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
  • stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
  • deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
  • Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|

Hinweis: Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
3606 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
2456 mm
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Profile Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Grundfläche:
8,86 m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.739,01*
€ 6.028,36*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 7.072,35*
€ 7.362,23*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.362,23*
€ 8.761,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.312,59*
€ 8.701,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.134,68*
€ 8.490,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.072,35*
€ 8.416,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 225,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 72,07*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 315,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.104,75*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 770,05*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 501,15*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.213,57*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 995,30*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.037,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.