Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Fahrradüberdachung Seitenwand
>
Artikel
Buswartehalle 'Kube', RAL 6005 moosgrün, ohne Seitenverkleidung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-37613-04
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527946400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Buswartehalle 'Kube'
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Modell: ohne Seitenverkleidung
- Befestigung: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
ohne Seitenverkleidung
Befestigung:
zum Einbetonieren
... >
Überdachungen
>
Wartehallen
>
37613 | Buswartehalle -Kube-, Breite 3016 mm, mit Fahrplanschaukasten und Haltestellenschild
Weitere Suchbegriffe:
Seitenwand Überdachungseinheit
,
Wartehallen
,
fahrradüberdachung (verkleidung)
,
Überdachung
,
Unterstand
,
Fahrradüberdachung
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
K-Räume
,
Überdachungssystem
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.714,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.174,31*
€ 9.727,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.075,08*
€ 9.609,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.833,18*
€ 9.321,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.736,05*
€ 9.205,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.714,60*
€ 9.180,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallbehälter 'Kube' mit Holz-Dekor, RAL 3020 verkehrsrot, ohne Dach, HelleEiche
SPL
ab € 909,90*
Zubehör
Abfallbehälter 'Kube', ohne Dach, RAL 3020 verkehrsrot
SPL
ab € 879,63*
Zubehör
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl und Holz, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche
SPL
ab € 1.163,30*
Zubehör
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl, RAL 3004 purpurrot, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.119,57*
Zubehör
Sitzbank 'Kube' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 1200 mm
SPL
ab € 869,37*
Zubehör
Sitzbank 'Kube' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 450 mm
SPL
ab € 475,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen