Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Kube', mit Dach, RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl, ohne Dach, dunkelgrau (Art. 37650-09)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl, ohne Dach, dunkelgrau (Art. 37650-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-37653-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527919220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (LxB): 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Öffnung zur Entleerung: vorne
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Abfallsackhalter

|
  • optional mit Dach erhältlich zum Schutz vor Witterungseinflüssen
  • dieser vielseitige Abfallbehälter sorgt für einen modernen und repräsentativen Stil
  • durch die stabile Stahlkonstruktion ideal für die Aufstellung im öffentlichen Bereich
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmaterial und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
950 mm
Modell:
mit Dach
Abfallbehälter Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Türöffnung:
vorne
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, SPL, Ascher, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,29*
€ 1.450,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,83*
€ 1.370,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.116,20*
€ 1.328,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,76*
€ 1.264,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,68*
€ 1.203,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,39*
€ 1.121,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 908,41*
Ähnlich
SPL
ab € 588,31*
Ähnlich
SPL
ab € 569,50*
Ähnlich
SPL
ab € 7.736,11*
Ähnlich
SPL
ab € 1.160,02*
Ähnlich
SPL
ab € 1.115,65*
Ähnlich
SPL
ab € 868,33*
Ähnlich
SPL
ab € 476,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.