Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl, dunkelgrau, RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Kube-, Gestell dunkelgrau, Innenbehälter-Auszug RAL 3004 purpurrot (Art. 37668-091)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Kube-, Gestell dunkelgrau, Innenbehälter-Auszug RAL 3004 purpurrot (Art. 37668-091)
Artikel-Nr.:
     328SW-37668-0809
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527938627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
  • Maße (BxLxH): 450 x 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Innenfach: Polyester
  • Montage: zum Aufdübeln möglich

|
  • elegantes und modernes Design für öffentliche Bereiche
  • individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch optionale zweifarbige Beschichtung
  • Innenfach aus witterungsbeständigem Polyester
  • stabile Stahlkonstruktion
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmateial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.



Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Außenseite Innenbehälter-Auszug Farbe:
dunkelgrau
Gestell Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Breite:
450 mm
Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Innenfach Material:
Polyester
Montage:
zum Aufdübeln möglich
Tiefe:
450 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,48*
€ 1.548,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,23*
€ 1.544,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,90*
€ 1.465,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,46*
€ 1.410,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,78*
€ 1.338,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 905,44*
Ähnlich
SPL
ab € 879,50*
Ähnlich
SPL
ab € 7.730,82*
Ähnlich
SPL
ab € 1.079,55*
Ähnlich
SPL
ab € 2.053,24*
Ähnlich
SPL
ab € 1.483,45*
Ähnlich
SPL
ab € 1.165,97*
Ähnlich
SPL
ab € 2.430,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.043,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.030,47*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,19*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 638,16*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 817,22*
Ähnlich
SPL
ab € 872,76*
Ähnlich
SPL
ab € 476,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.