Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 104', grau, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter braun, Deckel braun (Art. 39971)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter gelb, Deckel gelb (Art. 39972)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104-1100 Liter, Behälter grau, Deckel grau(Art. 39973)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel blau (Art. 39974)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel braun (Art. 39975)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel gelb (Art. 39976)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel grün (Art. 39977)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel orange (Art. 39978)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel rot (Art. 39979)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grün, Deckel grün (Art. 39980)
Artikel-Nr.:
     328SW-39977
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527993671
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Großmülltonne 'P-Bins 104'

- Deckel Farbe: grün
- Behälter Farbe: grau
- Volumen: 1100 Liter
- Höhe: 1354 mm
- Normen: nach DIN EN 840, RAL GZ 951/1
- Einsatzbereich: Innen; Außen
- Befestigung: Mobil
- Eigengewicht: 50 kg
- Material: Kunststoff
- Form: Eckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: 4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
- Gesamtgewicht: 510 kg
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1354 mm
Gesamtgewicht:
510 kg
Eigengewicht:
50 kg
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Normen:
nach DIN EN 840, RAL GZ 951/1
Lieferumfang:
4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer 1100l grau, abfall container, abfall-container grau, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Container, Papiercontainer, P-Bins, 1100, Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,30*
€ 785,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 105,15*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 54,53*
Ähnlich
Vepa Bins
31005949
ab € 869,28*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 474,78*
Ähnlich
Vepa Bins
31006014
ab € 962,81*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 517,92*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,39*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 150,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.