Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinpalette für Bauzäune und Bauzaunfüße, 1080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Twinpalette für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t)
Modellbeispiel: Twinpalette für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t)
Modellbeispiel: Twinpalette 30 für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t)
Modellbeispiel: Twinpalette 15 für Bauzäune und Bauzaunfüße (Art. 3b212t-15)
Anwendungsbeispiel: Twinpalette 30 mit Bauzäunen und Bauzaunfüßen (Art. 3b212t) -Bauzaun und Füße bitte separat bestellen
Anwendungsbeispiel: Twinpalette 30 für Bauzäune und Bauzaunfüße mit opt. Wanne für Verbindungsschellen (Art. 3b212t-w)
Artikel-Nr.:
     328SW-3b212t
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527187780
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge ca. 3330 mm
  • für Bauzäune mit max. Standrohr Ø 42,4 mm und max. Querrohr Ø 26,9 mm

|
  • geeignet für Bauzäune und Bauzaunfüße gängiger Typen
  • Entnahme der Bauzäune und Bauzaunfüße jederzeit unabhängig voneinander möglich
  • klappbare Seitenteile für Transport und Lagerung der Bauzaunfüße können bei leerer Palette für Stapelung mehrerer Paletten zusammengeklappt werden
  • Staplerschuhe auf allen 4 Seiten ermöglichen effektive Verfahrung
  • durch angebrachte Ösen auch für Kran geeignet
  • passend zur Twinpalette 30 ermöglicht die Wanne für Verbindungsschellen (Art. 3b212t-w) -siehe Zubehör- die komplette Lagerung und Verfahrung von zusammengehörigen Bauzäunen, Bauzaunfüßen und Kleinteilen wie Verbindungsschellen
|

Hinweis: Bauzäune und Bauzaunfüße nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
160,0 kg
Breite:
1080 mm
Höhe:
536 mm
Modell:
Twinpalette 30 für 30 Bauzäune und 30 Füße | Twinpalette
Länge:
ca. 3330 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Aufnahme:
für Bauzäune mit max. Standrohr Ø 42,4 mm und max. Querrohr Ø 26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrgittertransporttraversen, Bauzaun Transporttraverse, Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Palette, Traverse, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 745,68*
€ 950,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,73*
€ 955,88*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.053,62*
€ 1.129,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,03*
€ 1.191,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,70*
€ 1.350,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,33*
€ 1.343,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,37*
€ 1.336,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,53*
€ 1.297,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,48*
€ 1.272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,62*
€ 1.253,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.299,55*
Zubehör
Schake
ab € 2.812,12*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.373,01*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.873,16*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,53*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,27*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,57*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.438,23*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.954,23*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,86*
Zubehör
Schake
ab € 446,83*
Zubehör
Schake
ab € 472,61*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,71*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 79,07*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.