Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Helenos', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), DB 703 eisenglimmer, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant mittig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40044-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527995385
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø: 85 mm
Höhe über Flur: 910 mm
|
zylindrischer Stilpoller mit einem abgesetzten Sockel und einer Kugel im
oberen Abschluss
durch wahlweise
3p-Technologie
keine Zerstörung von Poller, Hülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant mittig
Höhe über Flur:
910 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
3p-Technologie
>
24536 | Stilpoller -Helenos- Ø 85 mm aus Aluguss, zum Einbetonieren, feststehend oder herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sollbruchstelle)
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Ø
,
90mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Mister
,
N
,
23
,
Abes
,
023
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,14*
€ 986,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,55*
€ 970,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,30*
€ 878,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stilpoller 'Aikos', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 391,34*
Ähnlich
Stilpoller 'Argo', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 490,20*
Ähnlich
Stilpoller 'Ceres', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 427,35*
Ähnlich
Stilpoller 'Eris', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 371,33*
Ähnlich
Stilpoller 'Hylas', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 488,76*
Ähnlich
Stilpoller 'Koronis', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 468,32*
Ähnlich
Stilpoller 'Leto', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 396,60*
Ähnlich
Stilpoller 'Maira', anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 397,50*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 384,52*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 385,78*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 386,34*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 397,43*
Ähnlich
Stilpoller 'Neleus', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 387,04*
Ähnlich
Stilpoller 'Niobe', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 384,56*
Ähnlich
Stilpoller 'Pelias', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 408,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen