Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Polyester, ohne, Nein, 1x Links + 1x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und Seitenwänden aus Trapezblech (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und transparenten Seitenwänden (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit ohne Rückwand und ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit Seitenwänden aus Trapezblech
Anwendungsbeispiel: Regenrinne mit Fallrohr - Beispiel zeigt Überdachungssystem -Siegen S18- (Art.-Nr. 2801131)
Artikel-Nr.:
     328SW-40820-0401
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588467818
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrradüberdachung
Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig

- Regenrinne: ohne
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Farbe: Transparent
- Seitenwand Typ: Polyester
- Seitenwand: 1x Links + 1x Rechts
- Variante: Grundeinheit S17 ohne Rückwand
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2975 mm
- Dach Form: Pultdach
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Grundfläche: 6,4 m²
- Höhe: 2250 mm
- Konstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 2925 mm
- lichte Höhe: 2000 mm
- lichte Tiefe: 2200 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pultdach: 2 tragende Pfetten
- Rahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Rohr Ø: 50 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Tiefe: 2330 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Transparent
Seitenwand Typ:
Polyester
Regenrinne:
ohne
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
1x Links + 1x Rechts
Variante:
Grundeinheit S17 ohne Rückwand
Herstellerbezeichnung:
Siegen S17
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2975 mm
lichte Breite:
2925 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
6,4 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2330 mm
lichte Tiefe:
2200 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.595,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,07*
€ 3.477,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.889,72*
€ 3.438,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,50*
€ 3.263,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,31*
€ 3.170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.595,93*
€ 3.089,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.120,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.