Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Überdachungen
>
Unterstände
>
40839 | Unterstand -Bamberg 18-, einseitig
>
Artikel
Unterstand 'Bamberg 18', einseitig, verzinkt, Modell 4500XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert), ohne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40839-0107
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588475998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überdachung
Unterstand
Fahrradüberdachung
Materialunterstand
Unterstand 'Bamberg 18', einseitig
- Ausführung: verzinkt
- Fahrradständer: Modell 4500XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
- Seitenwände: ohne
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Europaletten (EPAL): 6 Stück
- Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander): 2 Stück
- Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander): 8 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 1 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4130 mm
- Dach Form: Bogendach
- Dachkonstruktion Material: Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
- Dachrahmen Material: 50 mm Quadratrohr
- Entwässerung: frei abtropfend
- Grundfläche: 8,1 m²
- Höhe: 2290 mm
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 1990 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rohr Ø: 50 mm
- Rückwand Material: Acrylglas
- Rückwand: bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
- Schneelast (sk): 0,93 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Seitenwände Material: transparent, aus hochwertige Polyester (optional)
- Seitenwände: Keine
- Tiefe: 2100 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
verzinkt
Fahrradständer:
Modell 4500XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
Seitenwände:
ohne | Keine
Platz für Europaletten (EPAL):
6 Stück
Platz für Müllcontainer (1.100 l, nebeneinander):
2 Stück
Platz für Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
8 Stück
Anzahl der Wandelemente:
1 Stück
Herstellerbezeichnung:
Bamberg 18
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4130 mm
Dach Form:
Bogendach
Entwässerung:
frei abtropfend
Grundfläche:
8,1 m²
Höhe:
2290 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Dachkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
Rohr Ø:
50 mm
Rückwand:
bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2100 mm
lichte Tiefe:
1990 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen Material:
50 mm Quadratrohr
Anbaueinheit:
Nein
Typenstatik:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Rückwand Material:
Acrylglas
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,93 kN/m²
Windlastzone:
2
Seitenwände Material:
transparent, aus hochwertige Polyester (optional)
... >
Überdachungen
>
Unterstände
>
40839 | Unterstand -Bamberg 18-, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Materialüberdachung
,
Wartehalle
,
Überdachungssystem
,
WSM
,
Fahrradunterstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.585,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.847,94*
€ 4.579,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.797,91*
€ 4.519,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.667,77*
€ 4.364,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.611,80*
€ 4.298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.585,02*
€ 4.266,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig, Bausatz - Selbstabladung, ohne, ohne, ESG - glashell
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.693,13*
Ähnlich
Fahrradüberdachung, aus Polycarbonat, BxT 2090 x 2100 mm, silber.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100259
ab € 1.379,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen