Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation 'RepAir 2.0', Standard Plus (Werkzeug, Fahrradpumpe, Fahrradhalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Extra Plus (Art. 41276)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
Detailansicht: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- im Außenbereich (Art. 41274)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- Standard Plus (Art. 41274)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -RepAir 2.0- im Innenbereich (Art. 41274)
Artikel-Nr.:
     328SW-41274
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268149
Suchbegriffe:
Fahrrad-Servicestation
Fahrrad-Werkzeug
Fahrradwerkzeug
Velo Werkzeug
  • Maße (HxBxT): 1460 x 200 x 200 mm
  • Maße Bodenplatte (BxT): 300 x 300 mm
  • Material Rahmen: Edelstahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

Enthaltenes Werkzeug:
  • Schraubendreher
  • Kreuzschlitzschraubendreher,
  • einstellbarer Schraubenschlüssel
  • 2 x Reifenheber
  • Inbusschlüssel 4
  • Inbusschlüssel 5
  • Schraubenschlüssel 13/15

|
  • innovative Station für Reparaturarbeiten rund ums Fahrrad
  • zur Aufstellung im Außenbereich oder in Fahrradgaragen geeignet
  • Werkzeuge an Drahtseilen mit Gegengewichten befestigt (Pulley-Mechanismus)
  • Luftpumpe geeignet für Schrader, Dunlop und Presta-Ventile
|

Achtung: Für die Ausführungen mit Waschstation ist ein Wasseranschluss vor Ort notwendig.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Standard Plus (Werkzeug, Fahrradpumpe, Fahrradhalter)
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Material:
Edelstahl, pulverbeschichtet
Montage:
zum Aufdübeln
Höhe:
1460 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Bodenplatte Breite:
300 mm
Bodenplatte Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrradwerkzeug, Werkzeugstation, Fahrradstation, Fahrradwerkstatt, Werkstattstation, Mobile, Werkstatt, Bikestation, Bike, Station, Fahrradreparatur, Reparatur, Fahrradpumpe, Pumpstation, Mink, Lo, Fahrradluftpumpe, Luftpumpe, Reparaturstation, Lo Minck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,86*
€ 2.965,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.460,46*
€ 2.927,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,70*
€ 2.815,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,55*
€ 2.757,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,62*
€ 2.718,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
ab € 1.292,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.