Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Nature', Cortenstahl Optik, Wasserlasur, 800 mm, 800 mm, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41364-10
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588269764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Dränagebahn
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verkleidung: helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Innenfach mit feurverzinktem Blech verkleidet
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • individuelle Gestaltung mittels Farbauswahl der Beschichtung und Lasur
  • stabile Stahlkonstruktion
  • wird montiert geliefert
|

Hinweis: Innenfach mit Verladungsgriffen oder zusätzlichen Optionen wie Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugel und Belüftungsschlauch auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
Cortenstahl Optik
Holz Lasur:
Wasserlasur
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
700 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verkleidung Material:
helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*
Weitere Suchbegriffe: Geotextilien, blumenkübel, Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.437,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.820,96*
€ 3.356,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,42*
€ 3.265,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.662,09*
€ 3.167,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.565,10*
€ 3.052,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.496,26*
€ 2.970,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.437,10*
€ 2.900,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,70*
Ähnlich
SPL
ab € 2.062,30*
Ähnlich
SPL
ab € 1.473,03*
Ähnlich
SPL
ab € 1.157,18*
Ähnlich
SPL
ab € 1.121,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.042,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.934,07*
Ähnlich
SPL
ab € 1.083,37*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 638,98*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 824,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.