Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ CL aus Stahl, Länge 2375 mm, inkl. Werbebanner 4-Farb-Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ CL mit Werbebanner (Art. 419.00-cl)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ CL mit Werbebanner (Art. 419.00-cl)
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00-cl
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527219016
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ CL aus Stahl mit einer Gesamthöhe von 1000 mm und einer Absperrlänge von 2375 mm bietet optimalen Schutz. Die angeschweißten Füße sorgen für Stabilität, während der individuelle 4-Farb-Druck auf dem Werbebanner jede Botschaft effektiv kommuniziert. Hergestellt aus verzinktem Stahl und mit einem Rohr Ø von 26,9 mm, ist dieses Absperrgitter langlebig und robust.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: ca. 2375 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1000 mm
  • Ausladung der Füße: 551 mm
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Strebenlänge: 726 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: 105 mm
  • Abstand zum Boden: 221 mm
  • Mindestabnahme: 10 Stück

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen inkl. Ihrer Werbung
  • Werbebanner individuell gefertigt mit 4-Farb-Druck
  • leichtes Verbinden der Elemente durch Universalverbindungsbügel
  • für eine standhafte Positionierung sorgen die angeschweißten Standfüße
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Achtung: Bitte senden Sie uns nach der Bestellung das Logo oder den Schriftzug in Form einer freigestellten, vektorisierten EPS- oder Freehand-Datei zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1000 mm
Absperrlänge:
2375 mm
Abstand zum Boden:
221 mm
Ausladung der Füße:
551 mm
Mindestbestellmenge:
10 Stück
Rohr Ø:
26,9 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, schake absperrgitter, bühnengitter, absperrgitter stahl, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
10
€ 49,00*
ab € 148,62*
€ 157,92*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 158,39*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 149,07*
€ 181,38*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 211,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 237,00*
€ 286,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.579,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 251,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.