Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00-u200)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00-u200)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00-u200)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00-u200)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ U (Art. 419.00-u200)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00-u200
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783548
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ U aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche schnell und effektiv abzusperren. Mit einer Gesamtlänge von 2500 mm und einer Gesamthöhe von 1100 mm bietet es ausreichend Schutz und Sicherheit. Die 18 Füllstäbe sorgen für Stabilität, während die verzinkte Stahlkonstruktion eine lange Lebensdauer garantiert. Die mitgelieferten Füße, Verbindungsbügel und Rundeisenhaken machen die Montage einfach und unkompliziert. Das Absperrgitter hat ein Gewicht von 20,6 kg.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2500 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Unterfahrhöhe: ca. 200 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: ca. 832 mm
  • Strebenstärke Ø: ca. 16 mm
  • Strebenabstand: ca. 105 mm
  • Anzahl der Füllstäbe: 18 Stück
  • Gewicht: 20,6 kg
  • inkl. Füßen, Verbindungsbügeln und Rundeisenhaken Ø 13 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • für eine standhafte Positionierung sorgen zwei angeschweißte Standfüße
  • stabile, senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2500 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gewicht:
20,6 kg
Füllstäbe Anzahl:
18 Stück
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
832 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Unterfahrhöhe:
200 mm
Lieferumfang:
inkl. Füßen, Verbindungsbügeln und Rundeisenhaken Ø 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, zinkrohr 2.5 meter, bühnengitter, schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Prov, Schake, Gitter, Luxemburger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 158,17*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 131,37*
€ 160,96*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 132,16*
€ 161,81*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,14*
€ 197,56*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,20*
€ 198,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 251,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.