Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ C, 2600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ C (Art. 419.00s)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ C (Art. 419.00s)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ C (Art. 419.00s)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ C (Art. 419.00s)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Typ C- (Art. 419.00s)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384716264
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ C aus Stahl ist die ideale Lösung zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, Sportveranstaltungen und anderen Bereichen die abgesperrt werden müssen. Hergestellt aus hochwertigem, verzinktem Stahl und mit einer Gesamthöhe von 1100 mm und einem Abstand zum Boden von 300 mm bietet es zuverlässigen Schutz und Stabilität. Die Füße sind angeschweißt und bieten einen sicheren Stand. Mit einer Ausladung der Füße von 684 mm und einem Rohr Ø von 38 mm ist dieses Absperrgitter robust und langlebig. Die Strebenabstände von 105 mm und die Strebenlänge von 726 mm sorgen für zusätzliche Stabilität.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 684 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 38 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: ca. 105 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 300 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • für eine standhafte Positionierung sorgen die aus Rundrohr gebogenen Standfüße
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2600 mm
Absperrlänge:
2500 mm
Füllstäbe Anzahl:
19
Gewicht:
24 kg
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Abstand zum Boden:
300 mm
Ausladung der Füße:
684 mm
Rohr Ø:
38 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, bühnengitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 121,26*
€ 151,81*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 163,24*
20 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 132,96*
€ 167,21*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 187,38*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 206,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 231,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.