Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Artikel-Nr.:
     328SW-426.30
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527236075
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Breite: 460 mm
  • Radabstand: 700 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
  • durch mobile Aufstellung auch für kurzfristigen Einsatz geeignet
  • bei Verwendung der freien Aufstellung jederzeit umstellbar
  • für langfristigen Einsatz einfach Aufschraubbar
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da dies von der Bodenbeschaffenheit abhängig ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Bügel Anzahl:
3 Stück
Länge:
2100 mm
Radabstand:
700 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
460 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Anlieferung:
zerlegt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 328,25*
€ 392,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,95*
€ 392,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,03*
€ 400,40*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 353,62*
€ 418,54*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 331,77*
€ 429,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 391,27*
Ähnlich
Schake
ab € 396,81*
Ähnlich
Schake
ab € 374,19*
Ähnlich
Schake
ab € 206,54*
Ähnlich
Schake
ab € 293,75*
Ähnlich
Schake
ab € 378,47*
Ähnlich
Schake
ab € 287,88*
Ähnlich
Schake
ab € 308,10*
Ähnlich
Schake
ab € 212,05*
Ähnlich
Schake
ab € 443,06*
Ähnlich
Schake
ab € 468,87*
Ähnlich
Schake
ab € 556,26*
Ähnlich
Schake
ab € 589,89*
Ähnlich
Schake
ab € 392,07*
Ähnlich
Schake
ab € 293,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.