Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 108 mm mit Halbkugelstahlkappe, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 108 mm, mit Halbkugelstahlkappe (Art. 4971b)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 108 mm, mit Halbkugelstahlkappe (Art. 4971b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Stilpoller zum Absperren von Wegen
Artikel-Nr.:
     328SW-4971fbsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527819544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: ca. 750 mm

|
  • stabiler und standfester Poller
  • robust und doch nicht schwerfällig
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,21*
Ähnlich
Schake
ab € 265,39*
Ähnlich
Schake
ab € 375,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.