Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette mit Kranösen für Langwaren, Kranösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild: Stapelpalette mit Kranösen für Langwaren (Art. 50200-40)
Detailbild: Stapelpalette mit Kranösen für Langwaren (Art. 50200-40)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken für Langwaren (Art. 50200-40)
Technische Ansicht: Innenmaße
Artikel-Nr.:
     328SW-50200-40-0
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384755607
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (LxBxH): 4,00 x 0,87 x 0,60 m
  • Standrohr und Querholm: Ø 48,3 mm
  • mit 2 zusätzlichen mittig angeschweißten Querholmen
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 55 kg

|
  • zum einfachen lagern oder transportieren von Langwaren
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lastaufnahmepunkte:
Kranösen
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
4000 mm
Breite innen:
870 mm
Höhe innen:
600 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Standrohr Ø:
48,3 mm
Tragkraft:
1,5 t
Gewicht:
55 kg
Lieferumfang:
mit 2 zusätzlichen mittig angeschweißten Querholmen
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Transportpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 268,79*
€ 353,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 443,42*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 695,26*
Ähnlich
Schake
ab € 236,09*
Ähnlich
Schake
ab € 152,91*
Ähnlich
Schake
ab € 94,87*
Ähnlich
Schake
ab € 214,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.