Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Langgutpalette, verzinkt (Art. 50212)
Modellbeispiel: Langgutpalette, verzinkt (Art. 50212)
Artikel-Nr.:
     328SW-50212
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115733
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (LxBxH): 3,80 x 0,50 x 0,40 m
  • Außenmaße (LxBxH): 4,00 x 0,70 x 0,56 m
  • Maße Standrohre (HxB): 60 x 60 mm
  • Wandstärke Standrohre: 3 mm
  • Maße Querholme (HxB): 80 x 40 mm
  • Wandstärke Querholme: 3 mm
  • Gewicht: ca. 94 kg

|
  • zum einfachen lagern oder transportieren von Langwaren
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • mehrere Paletten lassen sich bis zu 4-fach stapeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Langgutpalette
Breite:
700 mm
Höhe:
560 mm
Länge:
4000 mm
Länge innen:
3800 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Breite:
80 mm
Querholm Tiefe:
40 mm
Standrohr Breite:
60 mm
Standrohr Tiefe:
60 mm
Querholme Wandstärke:
3 mm
Standrohre Wandstärke:
3 mm
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Palette, Traverse, Langgut, Transportpalette, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,82*
€ 842,64*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 788,83*
€ 873,57*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 695,26*
€ 917,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,34*
€ 957,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,54*
€ 957,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,57*
€ 1.039,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,65*
€ 1.024,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,49*
€ 957,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 140,10*
Ähnlich
Schake
ab € 154,05*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.235,01*
Ähnlich
Schake
ab € 183,33*
Ähnlich
Schake
ab € 307,50*
Ähnlich
Schake
ab € 472,67*
Ähnlich
Schake
ab € 236,09*
Ähnlich
Schake
ab € 231,67*
Ähnlich
Schake
ab € 260,91*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 259,39*
Ähnlich
Schake
ab € 152,91*
Ähnlich
Schake
ab € 189,58*
Ähnlich
Schake
ab € 99,23*
Ähnlich
Schake
ab € 127,93*
Ähnlich
Schake
ab € 227,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.