Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrstreifentafel m.Gegenverkehr, 1-streifig Fahrt- und 1-streifig Gegenrichtung, 1250 x 1600 mm, RA1, Flachform 3 mm, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 522-32 Fahrstreifentafel mit Gegenverkehr, 1-streifig in Fahrt- u. 2-streifig in Gegenrichtung
Modellbeispiel: VZ Nr. 522-32 Fahrstreifentafel mit Gegenverkehr, 1-streifig in Fahrt- u. 2-streifig in Gegenrichtung
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-522-32-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588403359
Suchbegriffe:
521 (Richtzeichen)
522 (Richtzeichen)
523 (Richtzeichen)
524 (Richtzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte bei Bestellung mit integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 525 (Richtzeichen), 526 (Richtzeichen), 527 (Richtzeichen), 528 (Richtzeichen), 529 (Richtzeichen), Fahrstreifentafel, Spurtafel, 521 (richtzeichen), Verkehrsschild, Richtzeichen, Verkehrslenkungstafel, VZ522-32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,62*
€ 518,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.