Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einengungstafel ohne Gvk., Einzug links und noch 1 Fahrstreifen Nr. 531-20, 1250 x 1600 mm, RA1, Flachform 3 mm, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 531-20 Einengungstafel o. Gegenverkehr, Einzug links und 1 Fahrstreifen
Modellbeispiel: VZ Nr. 531-20 Einengungstafel o. Gegenverkehr, Einzug links und 1 Fahrstreifen
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-531-20-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588406954
Suchbegriffe:
531 (Richtzeichen)
532 (Richtzeichen)
535 (Richtzeichen)
536 (Richtzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte bei Bestellung mit integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,31*
€ 640,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,35*
€ 528,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.