Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einengungstafel o.Gvk,links,2-Str. Fahrtri.,Ende min. Geschw.,Nr. 535-21, 1250 x 1600 mm, RA1, Flachform 3 mm, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 535-21 Einengungstafel ohne Gegenverkehr, Einzug links, Ende der Mindestgeschwindigkeit
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 535-21 Einengungstafel ohne Gegenverkehr, Einzug links, Ende der Mindestgeschwindigkeit
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-535-21-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588408934
Suchbegriffe:
531 (Richtzeichen)
532 (Richtzeichen)
535 (Richtzeichen)
536 (Richtzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte bei Bestellung mit integrierter Entfernungsangabe und/oder Geschwindigkeitsbereich diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,64*
€ 620,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.