Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Richtzeichen StVO
>
Fahrstreifentafel
>
Aufweitungstafel
>
Artikel
Aufweitungstafel m.Gvk., 1-streifig+Fst. links &1 Fst. in Gegenri.,Nr. 542-10, 1250 x 1600 mm, RA2, Alform, ohne Entfernungsangabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-542-10-122
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588410586
Suchbegriffe:
541 (Richtzeichen)
542 (Richtzeichen)
545 (Richtzeichen)
546 (Richtzeichen)
Verkehrszeichen StVO
Material: Aluminium
| |
Achtung:
Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.
Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Die Aufstellung der 2mm-Flachform-Schilder ist nur bei Montage in einem dafür vorgesehenen Rohrrahmen RAL/CE-konform.
Bitte bei Bestellung
mit
integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
... >
Richtzeichen
>
Fahrstreifentafeln
>
542-10 | Verkehrszeichen 542-10 StVO, Aufweitungstafel mit Gegenverkehr
Weitere Suchbegriffe:
Aufweitungstafel
,
521 (Richtzeichen)
,
522 (Richtzeichen)
,
523 (Richtzeichen)
,
524 (Richtzeichen)
,
525 (Richtzeichen)
,
526 (Richtzeichen)
,
527 (Richtzeichen)
,
528 (Richtzeichen)
,
529 (Richtzeichen)
,
Fahrstreifentafel
,
Spurtafel
,
541 (richtzeichen)
,
Verkehrsschild
,
Richtzeichen
,
Verkehrslenkungstafel
,
VZ542-10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,01*
€ 1.004,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,44*
€ 972,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,91*
€ 943,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,15*
€ 873,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,07*
€ 818,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaftrohr nach TL aus Stahl, 1,30 m
Schake
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen