Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Mast, Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60729.0001
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353140
EAN/GTIN:
     4250384760854
Suchbegriffe:
Zinkrohr
zinkrohr
  • Mast Ø: 108 mm
  • Mastwandstärke: 2,6 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 4000 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
4000 mm
Mast Ø:
108 mm
Mastwandstärke:
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schake, 353140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 327,24*
€ 382,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 472,89*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,72*
€ 493,40*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
353180A
€ 1.527,08*
Ähnlich
Schake
3531K-SET1
€ 1.219,35*
Ähnlich
Schake
353140-SET1
€ 1.802,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.