Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 8, 3000 mm, 1000x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 8 (Art. ae61261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 8 (Art. ae61261)
Artikel-Nr.:
     328SW-a99h261d
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527964138
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3000 mm
für Zeichenabmessung:
1000x650 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Standrohr Materialstärke:
2,9 mm
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 170,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 168,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 158,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 184,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 135,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 132,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.