Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 8, 3000 mm, 900x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 8 (Art. ae61261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 8 (Art. ae61261)
Artikel-Nr.:
     328SW-ae62261d
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956379
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3000 mm
für Zeichenabmessung:
900x600 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Standrohr Materialstärke:
2,9 mm
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
E62
Standrohr Ø:
60,3 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 169,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 170,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 157,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 183,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 143,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 134,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 132,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.