Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-7901 Herst.-Nr.: 7901 EAN/GTIN: 4004182079010 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform 7901 Prüfplaketten mit Jahreszahl 20__ zum Selbereintragen, Vinyl, Ø 30 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, rot Die roten Prüfplaketten 7901 im runden Ø30mm Format von AVERY ZWECKFORM sind besonders wetterfest, temperaturbeständig und widerstandsfähig. 80 Prüfplaketten auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Jahreszahl kann auf die Plaketten 20__ mit 12 Monaten einfach per Folienstift eingetragen werden. Die Prüfplaketten sind ideal zur individuellen Sicherheits- und Wartungskennzeichnung von Inventar & Eigentum und Betriebsmittelprüfung. Der Aufdruck auf den Etiketten ist kratzbeständig und wetterfest und sie können ganz einfach mittels Folienstift individuell vor Ort beschriftet werden. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 Etiketten auf 10 Bögen | Farbe: | rot | Größe: | Ø 30 mm | Material: | abziehsichere Folie | Beschriftung: | Jahreszahl 20__ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheitsetikett, etiketten, aufkleber, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, prüfetiketten, prüfaufkleber, wartungsaufkleber, prüfplaketten geprüft |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 80 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,84* | € 13,01* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,83* | € 13,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,37* | € 15,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,03* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,1105* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|