Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-25-002 Herst.-Nr.: 4-25002 EAN/GTIN: 4004764971596 |
| |
|
| | |
| edding 25 EcoLine Permanentmarker rot, Rundspitze 1 mm (EAN 4004764971596) Permanentmarker zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. - Permanentmarker 25 EcolLine
- Permanentmarker zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm
- Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
- Das Produkt ist nachfüllbar
- Ersatzspitzen sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | rot | Stiftspitze: | Rundspitze 1 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,30* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,46* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,81* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|