Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Permanentmarker blau, Rundspitze 1,5-3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 4-3000003
edding 4-3000003
edding 4-3000003 Detail 1
edding 4-3000003 Detail 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-3000-003
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000003
EAN/GTIN:
     4004764007981
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

edding 3000 Permanentmarker blau, Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764007981)

Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.

  • Permanentmarker edding 3000
  • nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
  • permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
  • austauschbare Rundspitze
  • Aluminiumschaft
  • umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
  • Schaftfarbe: weiß
  • Strichstärke: ca. 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarbe : blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Schreibfarbe:
blau
Stiftspitze:
Rundspitze 1,5-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
743
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,42*
3 Tage
2120
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 1,43*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,40*
€ 1,44*
3 Tage
5160
1
€ 2,90*
ab € 1,46*
€ 1,51*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,02*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.