Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-ED-751-9-001 Herst.-Nr.: 4-751-9-001 EAN/GTIN: 4004764953202 |
| |
|
|  |  |
 | edding 751 creative Glanzlack-Marker schwarz, Rundspitze 1-2 mm (EAN 4004764953202) Glanzlack-Marker zum glänzenden Gestalten, auch von dunklen, transparenten und besonders glatten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Leder, Papier und Karton. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, permanent deckend und geruchsarm. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Glanzlack-Marker 751 creative
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1 - 2 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftspitze: | Rundspitze 1-2 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 10 |  | € 5,49* | ab € 1,92* | € 2,84* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,09* |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 1 |  | € 4,75* | ab € 1,89* | € 3,46* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,92* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 2,44* | € 4,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|