Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-7519001 Herst.-Nr.: 4-751-9-001 EAN/GTIN: 4004764953202 |
| |
|
|  |  |
 | - Glanzlack-Marker 751 creative
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tusche ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400 Grad
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1 -2 mm
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme lackartig deckende Tusche | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Aluminium | nachfüllbar: | nein | Produktbezeichnung: | Glanzlack-Marker | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Lackmarker | Strichbreite: | 1-2 mm | wasserfest: | ja | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, edding lackmarker schwarz, holzmarker, lackmarker edding, 751, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Lackmalstift, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Schreibgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 10 |  | € 5,49* | ab € 1,91* | € 2,87* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 10 |  | € 5,87* | ab € 2,17* | € 3,12* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,75* | ab € 1,87* | € 3,47* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,95* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 2,43* | € 4,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|