Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Fotosichthüllen, schwarz, für 10 x 15 cm, 10 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 7786
HERMA 7786
HERMA 7786 Detail 1
HERMA 7786 Detail 2
HERMA 7786 Detail 3
HERMA 7786 Detail 4
HERMA 7786 Detail 5
HERMA 7786 Detail 6
HERMA 7786 Detail 7
HERMA 7786 Detail 8
HERMA 7786 Detail 9
HERMA 7786 Detail 10
Artikel-Nr.:
     3310-HE-7786
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7786
EAN/GTIN:
     4008705077866
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen

HERMA Fotosichthüllen, schwarz, für 10 x 15 cm,233 x 297 mm, 4 Fotos/Hülle, 10 Hüllen

Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen. Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher. Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie. Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Hüllen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
für 10 x 15 cm
Größe:
233 x 297 mm
geeignet für:
4 Fotos/Hülle
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, präsentations-mappe polypropylen, Aufbewahren, Archivieren, Archivierung, Sammeln, sammeln, Sammlung, Foto, Fotos, Photo, Photos, Fotografie, Photografie, Fotographie, Fotozubehör, Foto-zubehör, Foto-Zubehör, Foto-Hüllen, Einlageblätter, Einlageblatt, Fotoblätter, Fotophan, fotop
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 5,57*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,60*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
7585
ab € 3,39*
Zubehör
Herma
7562
ab € 73,19*
Zubehör
Herma
7586
ab € 3,50*
Zubehör
Herma
7563
ab € 71,36*
Zubehör
Herma
7587
ab € 3,53*
Zubehör
Herma
7564
ab € 73,28*
Zubehör
Herma
7589
ab € 3,49*
Zubehör
Herma
7584
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.