Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-HERM7786 Herst.-Nr.: 7786 EAN/GTIN: 4008705077866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fotophan-Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen
- Schwarze Zwischenfolie
- Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher
- Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie
- Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder
- inkl. Beschriftungsetiketten
- Farbe: schwarz
- Fotogröße: 10x15 quer cm
- Fotos/Hülle: 4
- Packungsinhalt: 10
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 10x15cm | Breite: | 237 mm | Bruttogewicht: | 0.242 kg | Farbe: | schwarz/transparent | Gewicht: | 0.24 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 339 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | weichmacherfrei: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, präsentations-mappe polypropylen, Fotohülle, fotophan, Fotosichthülle, Hülle, Photosichthülle, Sichthülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,52* | € 5,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,54* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,53* | € 5,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,73* | € 5,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,92* | € 7,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|