Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Hinterglas-Etiketten, A5 210 x 148 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L9002-10
Avery Zweckform L9002-10
Avery Zweckform L9002-10 Detail 1
Avery Zweckform L9002-10 Detail 2
Avery Zweckform L9002-10 Detail 3
Avery Zweckform L9002-10 Detail 4
Avery Zweckform L9002-10 Detail 5
Avery Zweckform L9002-10 Detail 6
Avery Zweckform L9002-10 Detail 7
Avery Zweckform L9002-10 Detail 8
Avery Zweckform L9002-10 Detail 9
Avery Zweckform L9002-10 Detail 10
Avery Zweckform L9002-10 Detail 11
Avery Zweckform L9002-10 Detail 12
Artikel-Nr.:
     3310-L9002-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L9002-10
EAN/GTIN:
     4004182334911
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Avery Zweckform Hinterglas-Etiketten, A5, 210 x 148 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß

Qualität vom Etiketten-Experten: die weißen Hinterglas-Etiketten L9002-10 im Format 210 x 148 mm von Avery Zweckform haften mit zuverlässiger Klebkraft auf Glas und transparenten Kunststoffen, können aber ohne Kleberückstände einfach wieder abgelöst werden. Die Hinterglas-Aufkleber werden innen aufgebracht und können von außen gelesen werden, so sind sie gegen Witterung und Missbrauch geschützt. Sie sind die Premium-Lösung zur Kommunikation von Angeboten, Events, Öffnungszeiten, Produktinformationen oder Hinweisen auf Schaufenstern, Fenstern, Glastüren in Einzelhandel, Gastgewerbe, Büros und Verwaltungsgebäuden, Glaswänden oder Glastheken. Ideal z.B. auch auf der Fahrzeugscheibe beim Verkauf von Neu- oder Gebrauchtwagen. (10 Etiketten/Pack).

Das Hinterglas-Etikett hat zwei Seiten: eine bedruckbare Papierseite, die Sie beim innenseitigen Aufkleben von außen lesen können. Diese Papierseite ist mit einem selbstklebenden Rand eingefasst, mit der das Etikett auf die Glasfläche aufgeklebt wird. Die andere Seite ist aus Folie, die Sie zusätzlich bedrucken können, wenn Sie auch für Innen einen Aufdruck wünschen. Selbstverständlich können Sie auch nur eine Seite bedrucken. Sie können sich dabei auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Geeignet für alle Laser-Drucker. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.

Think & Care – Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Die Etiketten werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Bögen = 10 Etiketten
Farbe:
weiß
Ausführung:
beidseitig bedruckbar
geeignet für:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,66*
€ 11,22*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,25*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,71*
€ 11,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,00*
€ 11,73*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,766* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.