Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1178156 Herst.-Nr.: L9002-10 EAN/GTIN: 4004182334911 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Fenstersticker L9002-10. Material: Papier, PP (Polypropylen). Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Repositionierbar: Ja. Bedruckbar: Ja. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Für Format: DIN A4. Selbsthaftend: Ja. Höhe: 148 mm. Breite: 5 mm. Tiefe: 210 mm. Gewicht: 193 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 193 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 148 mm | Breite: | 5 mm | Tiefe: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,40* | € 10,91* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 7,39* | € 10,96* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,75* | € 11,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,75* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,82* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,739* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|